曜日別特売
L モモ ホビーポリ HEIKO 23380394

L モモ ホビーポリ HEIKO 23380394
L モモ ホビーポリ HEIKO 23380394
L モモ ホビーポリ HEIKO 23380394

ホビーポリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(20枚)
モモ
内容量1パック(20枚)注文コード23380394品番L モモ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

学童工作、商品の分別、ディスプレイなど、幅広くご利用いただけます。

材質LDPE厚さ(mm)0.03幅(mm)400高さ(mm)600モモ入数(枚)20質量(g/枚)13メーカー商品コード006799505
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする