HEIKO
ホビーポリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(50枚)
1パック(10枚)
1箱(10枚×20パック)
色
アオ
アカ
アオ
ミズ
キ
ミドリ
ムラサキ
モモ
ダイダイ
チャ
シロ
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
23380412
品番
M アオ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
学童工作、商品の分別、ディスプレイなど、幅広くご利用いただけます。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
250
高さ(mm)
370
色
アオ
入数(枚)
50
質量(g/枚)
5
メーカー商品コード
006799307