曜日別特売
焦茶 24-36 マットカラーポリ HEIKO 23382074

マットカラーポリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)
焦茶
幅(mm)240
内容量1パック(20枚)注文コード23382074品番焦茶 24-36
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

梨地タイプのポリエチレン袋です。 タイ・リボンを使って、シックなラッピングが演出できます。 手抜きタイプではありません。

材質LDPE厚さ(mm)0.07幅(mm)240高さ(mm)360焦茶入数(枚)20質量(g/枚)9.5メーカー商品コード006995603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする