曜日別特売
H-76 サック 白無地汎用ボックス HEIKO 23387096

H-76 サック 白無地汎用ボックス HEIKO 23387096
H-76 サック 白無地汎用ボックス HEIKO 23387096
H-76 サック 白無地汎用ボックス HEIKO 23387096
H-76 サック 白無地汎用ボックス HEIKO 23387096

白無地汎用ボックス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)内寸法 60×60×60
内容量1パック(10枚)注文コード23387096品番H-76 サック
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

フタと本体が一体となっているタイプです。 サック組み立て式 10枚入り

白無地タイプ裏白カード紙350g/m2質量(g/枚)12サイズ(mm)内寸法 60×60×60RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006837600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23387114
2024-07-19
用途: 商品を入れる箱として
教育・研究機関

紙厚が薄い為、重めの品物(ガラス製品など)を入れるにのには向いてません。

対象商品 : 23387096
2020-09-24
用途: 銅風鈴を一つ入れるときにちょうどいい箱です
印章のふじかわ卸売・小売業

箱の紙自体も厚紙よりも薄いのにかなり丈夫です。
組み立て式ですが、一度組み立てたら、きちんと形を維持してくれるので、ありがたいです。
また、蓋の部分に差し込み口に切れ目が入っているので、きちっと収まりも良いです。

対象商品 : 23387087
2020-08-09
用途: 工作用の箱
その他業種

組み立てが簡単で、道具も不要である。固定するときは、テープで止めると良い。子どもの工作には最適である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする