曜日別特売
CY1SG10-100BZ-M9BV-X324 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-100BZ SMC 23389337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-100BZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様(-X324) 外部無潤滑仕様 (ダストシール付)オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード23389337品番CY1SG10-100BZ-M9BV-X324
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動仕様(-X324) 外部無潤滑仕様 (ダストシール付)ストローク(mm)100配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする