曜日別特売
M ニュータックインボックス HEIKO 23390002

ニュータックインボックス

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ(mm)内寸法 130×100×38
内容量1パック(10枚)注文コード23390002品番M
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

上部に透明フィルムを貼った窓が付いているため、中身が見えます。
上のフタで開け閉めするため、入れ出しが容易です。
窓枠サイズ:35×25mm 10枚入り

白無地タイプキャストコートボール(裏白)315g/m2質量(g/枚)20サイズ(mm)内寸法 130×100×38メーカー商品コード006898210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23389975
2020-01-12
用途: 持ち帰りのアクセサリー入れ
アトリエ オーカーサ製造業

大きさがぴったりなのでリピートしています。
窓空きなのでお客様からの豹変も良いです。光沢のある白色というのも気に入っている点です。
ずっとリピートしておいてほしいです。

対象商品 : 23390018
2019-08-08
用途: アイシングクッキーの持ち帰り用
お菓子教室Epiphanie~エピファニー~

アイシングクッキーの教室で生徒様のお持ち帰り用によく使います。クッキー4~5枚入れるのに丁度よく、中身も見えるので楽しいです。
ただ、蓋の差し込み部分がスムーズに入らなく、いつも折れたり入れるのを諦めてテープで留めたりしています。ここがスムーズに差し込めれば完璧です。

対象商品 : 23389984
2017-11-15
用途: クッキー入れ
サービス業

クッキーが二枚はいるサイズで、クッキーを入れるには高さも丁度よく、かさばりません。また注文させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする