曜日別特売
CY1SG10-30BZ マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-30BZ SMC 23390265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-30BZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード23390265品番CY1SG10-30BZ
参考基準価格(税別)¥38,940販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)30配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする