曜日別特売
Rブル- 12×20 シングルサテンリボン 12mm幅 HEIKO 23393947

シングルサテンリボン 12mm幅

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
色Rブルー
Rブルー
Xアカ
Xグリーン
アイボリー
アオ
アカ
オリーブ
オレンジ
カナリア
キイロ
キンチャ
クロ
コイムラサキ
コガネイロ
コゲチャ
ココア
サックス
シュイロ
シロ
ネイビー
ネズ
バラ
ピンク
ベージュ
ムラサキ
ヤナギ
リラ
ワイン
内容量1巻注文コード23393947品番Rブル- 12×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

色
Rブルー
幅(mm)
12
メーカー商品コード
001420028
材質
ポリエステル
長さ(m)
20
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35600765
2022-02-08
用途: お菓子のラッピングに
卸売・小売業

しっかりした生地で使いやすく、重宝しておりリピートさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする