Xアカ 36×20 シングルサテンリボン 36mm幅 HEIKO 23394272

シングルサテンリボン 36mm幅

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻
色Xアカ
Xアカ
Rブルー
Xグリーン
アイボリー
アオ
アカ
アカムラサキ
ウスムラサキ
オリーブ
オレンジ
カナリア
キイロ
キンチャ
クロ
グリーン
コイアカ
コイグリーン
コイムラサキ
コゲチャ
サックス
サーモン
シュイロ
シロ
ネイビー
ネズ
バラ
ヒスイ
ピンク
ベージュ
ムラサキ
モモ
ヤナギ
リラ
内容量1巻注文コード23394272品番Xアカ 36×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。

色
Xアカ
メーカー商品コード
001420321
材質
ポリエステル
幅(mm)
36
長さ(m)
20
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23393116
2020-07-21
用途: 額縁の装飾
有限会社フォトダイン東京 様(サービス業)

ねずみ色の24㎜のリボンと重ねて蝶タイの形を作り、額縁の装飾に使用しています。
質感も申し分なく、使い勝手もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする