HEIKO
ピコットリボン
(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)
9
9
15
色
エンジ
シロ
キイロ
ピンク
アカ
コスモス
全28種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
23399127
品番
エンジ 9×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
リボンの両サイドにピコット(突起)を付けました。
色
エンジ
幅(mm)
9
長さ(m)
20
材質
ナイロン
メーカー商品コード
001411203
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。