曜日別特売
01 ホワイト 5×50 ペーパーラフィア HEIKO 23401656

01 ホワイト 5×50 ペーパーラフィア HEIKO 23401656
01 ホワイト 5×50 ペーパーラフィア HEIKO 23401656
01 ホワイト 5×50 ペーパーラフィア HEIKO 23401656
01 ホワイト 5×50 ペーパーラフィア HEIKO 23401656

ペーパーラフィア

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1巻注文コード23401656品番01 ホワイト 5×50
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ラフィアのような紙製のリボンです。植物資源(パルプ)を主原料にしたリボンです。 ラフィアは、長く丈夫な繊維質を持つヤシ科の植物です。

ホワイト幅(mm)約5長さ(m)50メーカー商品コード001501201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23401656
2024-05-31
用途: ラッピング
卸売・小売業

丁度よい硬さで使いやすく、安っぽく見えないのでとても気に入りました。

対象商品 : 23401744
2024-05-28
用途: 手芸
その他業種

思っていた商品で硬さもあり良かったです。
幅は5~10mmでした。

対象商品 : 23401692
2022-06-08
用途: お菓子のラッピング
サービス業

ほどよい硬さで使いやすいので、カラー取り揃えています。
レモンカラーをイメージして発注。
やわらかい色味でした。

対象商品 : 23401762
2021-07-14
用途: 梱包
卸売・小売業

安くて質もいいです、助かります。ありがとうございました。

対象商品 : 23401656
2020-11-10
用途: お菓子のラッピング
卸売・小売業

販売しているお菓子のギフトラッピング用に使用しています。
素材が安っぽくなくギフトにぴったりです。
もう少し安くなってくれたらなお嬉しいです。

対象商品 : 23401814
2019-11-25
用途: 菊の花を倒れないようにするために紐で縛ります
その他業種

1個で50メートルも有るので助かります。1ダースを購入して菊を栽培している友達にプレゼントしたら凄く感謝されました!

2が参考にしています
対象商品 : 23401778
2019-05-10
用途: ラッピングに使用してます。
卸売・小売業

自然な色合いで太さも丁度良いので購入しました。
値段も手頃です。またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 23401753
2019-06-20
用途: プレゼント
農・林・水産業

自分でラッピングする際に結びやすく使いやすいのでこちらを購入させていただきました。
また違う色も検討しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする