曜日別特売
No.18 エンジ ソフトテープ エンボス HEIKO 23403108

No.18 エンジ ソフトテープ エンボス HEIKO 23403108
No.18 エンジ ソフトテープ エンボス HEIKO 23403108
No.18 エンジ ソフトテープ エンボス HEIKO 23403108
No.18 エンジ ソフトテープ エンボス HEIKO 23403108

ソフトテープ エンボス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
エンジ
内容量1巻注文コード23403108品番No.18 エンジ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ポリプロピレンを発泡して作った光沢のあるカラフルな紐です。 贈答用の菓子箱やケーキ箱の結束用として広く使用されています。

エンジ幅(mm)9長さ(m)400メーカー商品コード001120518
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 菓子のラッピング
卸売・小売業

程よい柔らかさで長さもしっかりとあるので使い勝手がいいです

対象商品 : 23403074
2020-12-15
用途: 業務用です。贈答用の箱を包装してソフトテープを十字に掛け、蝶結びします。
製造業

たくさん使うのでコスト重視ですが、見栄えも良いものを使いたいので、「ソフトテープ エンボス」を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする