ピンク 24×20 ワンタッチフラワーリボン HEIKO 23404088

ピンク 24×20 ワンタッチフラワーリボン HEIKO 23404088
ピンク 24×20 ワンタッチフラワーリボン HEIKO 23404088

ワンタッチフラワーリボン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)24
ピンク
内容量1巻注文コード23404088品番ピンク 24×20
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

リボンを切って両端からリボンの真中の細い紐を引くと、きれいな花ができます。 そのままディスプレーとして陳列できる化粧箱入りです。完成サイズ:約70mm

ピンク幅(mm)24長さ(m)20材質ナイロン・メタルメーカー商品コード001401811
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23404142
2023-02-04
用途: 商品の装飾
as-is合同会社サービス業

簡単にリボンが作れて、ボリュームもあって使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする