HEIKO
リボンボウ 22mm幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(5本)
1パック(50本)
1箱(50個)
色
ピンク
ホワイト
ピンク
ライトブルー
イエロー
ラベンダー
ロイヤル
エメラルド
アザレアー
ビューティ
ゴールド
スカーレット
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
23404255
品番
22mm ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ワンタッチで美しいボウができあがります。中央の2本のたれをカーリングさせて、華やかに仕上げましょう。完成サイズ:約90×150mm
色
ピンク
長さ(mm)
570
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
22
仕上がり寸法(mm)
約90×150
メーカー商品コード
001410181
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。※製造ロットにより色味に多少のばらつきがございます。予めご了承ください。