2号 テグス HEIKO 23408017

テグス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)0.23
内容量1個(50m)注文コード23408017品番2号
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

店舗・POPディスプレイに最適。釣糸としても使用されております。

太さ(Φmm)0.23長さ(m)50材質ナイロン透明質量(g)25メーカー商品コード007309600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23408026
2023-11-18
用途: グラフィック取付

リーズナブルな価格で満足しています。また使用して行きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする