曜日別特売
500×500mm ミラーマット シートタイプ 川上産業 23408184

500×500mm ミラーマット シートタイプ 川上産業 23408184
500×500mm ミラーマット シートタイプ 川上産業 23408184
500×500mm ミラーマット シートタイプ 川上産業 23408184

ミラーマット シートタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード23408184品番500×500mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。

材質ポリエチレン幅(mm)500長さ(m)0.5厚さ(mm)1寸法(cm)50×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23408184
2021-12-12
用途: 商品の梱包

使いやすいサイズなので何度も購入しています。またリピートします。

対象商品 : 23408184
2018-09-07
用途: 商品配送の際に・・
株式会社トパーズ建設業・工事業

以前から使っていますが、もっと数量(枚数)を増やして欲しい。
30枚、50枚、100枚、200枚・・・・・。
そうすれば、単価が下がるのでは。

2が参考にしています
対象商品 : 23408184
2017-10-05
用途: 製品の梱包
卸売・小売業

軽く丈夫で使いやすかったです。機会があれば次回も購入を検討するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする