イエロー テープカッター台 No.4 HEIKO 23408638

イエロー テープカッター台 No.4 HEIKO 23408638
イエロー テープカッター台 No.4 HEIKO 23408638

テープカッター台 No.4

(6件のレビュー)
取扱い終了
イエロー
内容量1個注文コード23408638品番イエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

一般的なセロテープカッター台です。重量1.3kg安定感に優れています。

イエロー寸法(mm)85×210×100メーカー商品コード003700109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23408656
2023-09-14
用途: 廃棄電池の+ー絶縁用
卸売・小売業

重量があってセロハンテープを引っ張り出すときに動かないので使い勝手が良いです。

対象商品 : 23408622
2023-04-13
用途: 事務
自動車・二輪車・自転車関連業

適度に重量も有りなので大変使いやすいです。値段も安いのでコスパも良し。

対象商品 : 23408647
2023-04-13
用途: ラッピング
サービス業

とてもしっかりして重さもあり、良かったです。ありがとうございました。

対象商品 : 23408622
2020-10-04
用途: テープカッターとして使用
卸売・小売業

中の重りに砂が入っています。
ところが、裏蓋の止めが甘くて、砂が漏れてきました。
現在は、ガムテープで底の部分を貼って使っています。
もう少し、きちんと裏蓋を止めてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 23408665
2019-10-08
用途: テープカッター

こういう物は目方が軽いと動いてイライラします。これは大丈夫です。

対象商品 : 23408622
2018-05-03
用途: テープのカッター台として使用。
卸売・小売業

適度な重量があって、扱いやすいです。
色も何色かあって、テープを数種類使ってるので、
色分けできて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする