15×20 紙両面テープ HEIKO 23408936

紙両面テープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)15注文コード23408936品番15×20
参考基準価格(税別)¥265販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
剥離紙:白色テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.1基材不織布粘着力(N/10mm)5.12引張強度(N/25mm)500メーカー商品コード002068210主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23408893
2026-01-16
用途: 子どもセミナーで飛び出すカード作りにつかっています
サービス業

しっかり接着できるので失敗なく作れます。
分量もあるので助かります。

対象商品 : 23408927
2020-10-18
用途: POPを貼る
吉又商店

使いやすく、機能的。引っ付きにくく両面テープの役目を果たしてない気がする。

対象商品 : 23408918
2019-08-26
用途: ペーパークラフトに使用しています
サービス業

両面テープの剥離しが真っ白いのが特徴で、両面テープも黄色さがあまり無く、透明度が高いと思いました。星4つにした理由は、剥離しを剥がす際、少しだけ剥がしにくいかな?と感じたからです。紙厚(剥離しの厚さ)がある両面テープです。剥がす際の方法によって違いがあると思いますので、ご参考になればと思います。剥離しと両面部分がしっかりと密着していますので、貼りやすく、切りやすいです。

対象商品 : 23408893
2017-03-10
用途: アクセサリー作りの仮留め
その他業種

5ミリ、7ミリ、10ミリ、15ミリと全ての全サイズを購入しました。買いやすい値段でまとめ買いしました。
手芸、工作で大活躍です。またリピします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする