MU-50 マグネットクリックス 共栄プラスチック 23412007

マグネットクリックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード23412007品番MU-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

台座に強力マグネットが付いていますので、什器や壁のスチール部分においてPOPカードを安定して支えます。

仕様U型クリップ/差し込みタイプ(対応カード幅1mm)材質マグネットパーツ部:ABS・POM・PC・フェライト磁石・スチール、カードたて部:PMMA幅(mm)40ホワイト/クリア高さ(mm)92奥行(mm)50角度調整範囲マグネット部:180°(15°ピッチ)、ヘッドクリップ部:360°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23412007
2021-10-14
用途: popuo storeのpop
卸売・小売業

使い勝手がいいですが、他に扱っているところもなく、すぐ配送になるので助かりました。

対象商品 : 23412007
2019-09-01
用途: 強力マグネットに角度固定クリップで最強
運輸・通信業

想像以上に強力なマグネットと角度固定機能のあるクリップでこれ以上の商品はないと感じる逸品です。他社のものと比べても圧倒的に違いがわかります。車など振動が発生する場所でも安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする