タックラベル 未晒タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(300片) 注文コード 23412962 品番 No.660
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

クラフト紙の無地シールです。素材感を生かし、様々な用途でお試しください。

寸法(mm)12×24 タイプ末晒 メーカー商品コード007067673

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23412926
2022-05-15
用途:
商品の瓶のラベルに使っています
maruri 様 (飲食業)

探していたサイズと色でよかった。
消しゴムハンコとの相性もよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
23412926
2021-05-30
用途:
消しゴムはんこに…
合同会社 くらむ 様 (製造業)

2cm角の消しゴムハンコに合うシールを探していて、試しに買ってみたら余白もあり、ちょうど良かったです!またなくなったら購入します。

対象商品:
23412935
2021-01-05
用途:
店名ラベル
卸売・小売業

安くて有難いです。
インクジェットプリンタで印刷できるよう
ハガキサイズかA4などにして頂けると助かります。

対象商品:
23412962
2019-03-17
用途:
惣菜パックに商品名記入し使用しています
高坂桜 様 (飲食業)

なかなか、未ざらしタックシールは売られていません。
モノタロウさんで 扱っていただけているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする