CY1S32TF-700BZ-X116 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32TF SMC 23413234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32TF

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)700
内容量1個注文コード23413234品番CY1S32TF-700BZ-X116
参考基準価格(税別)¥110,440販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動仕様(-X116) ハイドロ仕様ロッドレスシリンダストローク(mm)700配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(TF) Gストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする