曜日別特売
No.523 提札 無地 ミシン目入り HEIKO 23414265

No.523 提札 無地 ミシン目入り HEIKO 23414265
No.523 提札 無地 ミシン目入り HEIKO 23414265

提札 無地 ミシン目入り

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
材質色カード紙
種別汎用性の高いカラー無地の提札
メーカー商品コード007152300
内容量1箱(500枚)注文コード23414265品番No.523
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

汎用性の高いカラー無地です。  ミシン目入り

寸法(mm)40×32種別汎用性の高いカラー無地の提札材質色カード紙オレンジ長さ(cm)【糸】9メーカー商品コード007152300商品タイプ糸付き
注意
※使用原紙が変更になります。(従来商品と色味が異なります。)
順次切り替えとなりますのであらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23414378
2023-12-24
用途: 商品の値付け

きちんとしたメーカーの商品なので安心して購入できました。モノタロウさんでは色も選べるので助かります。

対象商品 : 23414308
2020-09-27
用途: 手作りマーケット出店時に使いました。
卸売・小売業

やはりミシン目があるのとないのとの違いは、大きかったです。
トラブルも無く、仲間に喜んでもらえました。

対象商品 : 23414265
2019-09-06
用途: 着物の値段を付けています
アトリエ和衣サービス業

提げ札の糸が微妙に長いので
少しカットしてから縛り直しています

対象商品 : 23414238
2019-07-16
用途: 値札

実物は写真の色より赤みが強かったですが、安価でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする