曜日別特売
No.526 糸無 提札 無地 ミシン目入り HEIKO 23414396

No.526 糸無 提札 無地 ミシン目入り HEIKO 23414396
No.526 糸無 提札 無地 ミシン目入り HEIKO 23414396

提札 無地 ミシン目入り

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
材質色カード紙
種別汎用性の高いカラー無地の提札
メーカー商品コード007152601
内容量1箱(500枚)注文コード23414396品番No.526 糸無
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

汎用性の高いカラー無地です。  ミシン目入り

寸法(mm)40×32種別汎用性の高いカラー無地の提札材質色カード紙グレーメーカー商品コード007152601商品タイプ糸無し
注意
※使用原紙が変更になります。(従来商品と色味が異なります。)
順次切り替えとなりますのであらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23414378
2023-12-24
用途: 商品の値付け

きちんとしたメーカーの商品なので安心して購入できました。モノタロウさんでは色も選べるので助かります。

対象商品 : 23414308
2020-09-27
用途: 手作りマーケット出店時に使いました。
卸売・小売業

やはりミシン目があるのとないのとの違いは、大きかったです。
トラブルも無く、仲間に喜んでもらえました。

対象商品 : 23414265
2019-09-06
用途: 着物の値段を付けています
アトリエ和衣サービス業

提げ札の糸が微妙に長いので
少しカットしてから縛り直しています

対象商品 : 23414238
2019-07-16
用途: 値札

実物は写真の色より赤みが強かったですが、安価でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする