曜日別特売
EY-GB50-HA 食器乾燥器(縦型) 象印マホービン 23421484

EY-GB50-HA 食器乾燥器(縦型) 象印マホービン 23421484
EY-GB50-HA 食器乾燥器(縦型) 象印マホービン 23421484
EY-GB50-HA 食器乾燥器(縦型) 象印マホービン 23421484

食器乾燥器(縦型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード23421484品番EY-GB50-HA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。
省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。
扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。

能力標準食器量5人分グレータイプたて型消費電力(W)265温度(℃)(吹き出し)80本体質量(kg)5.5電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540ホース長さ(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23421484
2021-03-25
用途: 食器洗い後
株式会社コーヨーサービス業

扉の開け閉めがスムーズ!
ダイヤル式のタイマーでなかった。無駄がない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする