曜日別特売
782851 リーダー 生ゴム骨盤ベルト 日進医療器 23422148

リーダー 生ゴム骨盤ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS~M
適合寸法(cm)70~90(腰骨まわり)
内容量1個注文コード23422148品番782851
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

天然ゴム使用で伸縮性に優れ、弾性力が強い。
パンチング穴の作用で通気性に優れています。
マジックベルトタイプなので、ワンタッチで装着できます。

サイズS~M適合寸法(cm)70~90(腰骨まわり)材質本体:天然ゴム100%、マジック:ポリエステル100%幅(cm)10性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする