曜日別特売
782875 リーダー 腰痛保護ベルトメッシュタイプ 日進医療器 23422202

リーダー 腰痛保護ベルトメッシュタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23422202品番782875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

動きやすいように、腰部にぴったりフィットする裁断、縫製です。
通気性・装着感に優れたメッシュ素材を使用し、一年を通してお使いいただけます。
2本のアルミボーンが背骨を左右からサポートし腰部をしっかり保護します。
補助ベルトが腰部へのフィット感を高め、固定力を高めます。

サイズSウエスト(cm)65~75材質ナイロン、ポリウレタン、ウレタンフォーム、アルミボーンタイプ男女兼用幅(cm)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする