784404 リーダー ポータブルトイレ用消臭液 日進医療器 23422525

リーダー ポータブルトイレ用消臭液

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(500mL)注文コード23422525品番784404
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

植物由来のカテキンの働きにより、イヤなニオイを抑えて長時間消臭効果を発揮します。
トイレに汚れが付きにくく、大腸菌の発生をおさえ清潔に保ちます。

材質発酵乳酸・植物由来カテキン・界面活性剤(ノニオン・カチオン)・アルコール・香料使用量水2L:本品40mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23422525
2018-07-18
用途: 簡易トイレ清掃時
株式会社PROTEC AUTO

トイレ清掃時には嫌な悪臭が消えて清掃しやすかった。毎日の事なので、大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする