曜日別特売
783424 ZEROテックス(キネシオ) 日進医療器 23422674

783424 ZEROテックス(キネシオ) 日進医療器 23422674
783424 ZEROテックス(キネシオ) 日進医療器 23422674

ZEROテックス(キネシオ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(8巻)
テープ幅(mm)38
タイプ肩・足用
内容量1個(8巻)注文コード23422674品番783424
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

筋肉の疲労部分への補助・補強を目的にした筋肉をサポートするためのテーピングです。伸縮性・通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。

材質本体:綿95%、スパンデックス5%、粘着剤:アクリル系タイプ肩・足用テープ幅(mm)38テープ長さ(m)5テープ種類キネシオテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23422692
2019-10-07
用途: ランニング時
農・林・水産業

かぶれることが少なく、汗をかいたときに比較的はがれにくい点が良い。

2が参考にしています
対象商品 : 23422674
2019-06-02
用途: 患者さんを施術(マッサージ)する時。
医療・福祉・介護関連業

テープの生地が柔らかくソフトなのに剥がれにくいです。剥がす時も皮膚に負担かかりませんでした。他の方のレビューを見て購入しましたが、正確でした。

対象商品 : 23422665
2017-02-06
用途: 指先の固定の為。

指先への固定が容易で剥がれにくいが、テープまけしにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする