- のび太郎 マグネットセット 産研科学 23428055

のび太郎 マグネットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
1巻長さ(m)10
内容量1セット注文コード23428055品番-
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

除電効果に優れた導電性繊維サンダーロンを使用した静電気除去ストレッチ・ロープです。
ロープ方式を採用し、汚れた場合、簡単に取替が可能です。
狭い場所でも簡単に取り付けることができます。
素材はストレッチ・ロープのため、軟らかく、繰り返しの折り曲げに強く、繊維くずの発生しにくい構造です。
電撃や火花放電の少ない安全なコロナ放電とアース効果で瞬時に除電します。

用途
グラビア印刷、フィルム製造・加工、ラミネート加工、スリット加工、樹脂成型品加工、化学品等の静電気でお困りの工場。
付属品マグネットセット(端子・ボルト・ナット)×2個仕様伸縮率1.6倍(±0.2倍)材質ポリエステル、アクリル、合成ゴム厚さ(mm)3±0.21巻長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする