曜日別特売
CY1L32H-1110 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-1110 SMC 23430804

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-1110

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード23430804品番CY1L32H-1110
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1110磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする