曜日別特売
M21×60×5.0 丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂 23445582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)

(45件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(1枚)内径(Φmm)21注文コード23445582品番M21×60×5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
外径(Φmm)60厚さ(mm)5材質種類丸ワッシャー内径(Φmm)21表面処理ユニクロ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23445582M21×60×5.04195496321×60×5M21×60×5.0 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41954963丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂1箱(50個)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
23445582M21×60×5.04217538421×60×5.0M21×60×5.0 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42175384丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂1パック(1個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42174544
2024-05-28
用途: 治具に
農・林・水産業

外径の大きな物を加工して、マグネットベースに使用。
4個しか使わないので、1パックの個数を少なくして、安く買えるとありがたい。

対象商品 : 42174614
2024-05-19
用途: 事務用椅子の修理に

事務所で使っている椅子が壊れてしまったため、リベットを外し、ボルトで固定する修理をするために購入しました。

対象商品 : 42174666
2024-05-07
用途: 自動車整備
その他業種

自動車の各種整備に使用してます。特に問題はありません

対象商品 : 42174492
2023-11-15
用途: 防災機器取付
ハヤシダ消防設備株式会社建設業・工事業

まだ使用はしていませんが、見る限り良いかと思います。
ちょうど良い機器のサイズがあるので購入しました。

対象商品 : 42174492
2023-10-23
用途: 薄い板をビス止めするのに使用しました。
運輸・通信業

ビスの食い込みも無くしっかり板が固定されて満足してますね~♪

対象商品 : 42174492
2023-03-24
用途: 模型工作用
自動車・二輪車・自転車関連業

ミニチュア模型をマグネットシートに着脱するベース用にしています。

1が参考にしています
対象商品 : 42174517
2023-04-05
用途: 木工用に使用

特寸のワッシャーは種類が多く、木工でボルトを締めこむと変形する箇所には最適です

対象商品 : 42174632
2023-06-14
用途: 組み立て解体
製造業

ものがよいだけあってとてもあつかいやすいです。ものがよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4427:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする