CY3RG40-270 マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG40-270 SMC 23447184

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG40-270CY3RG40-270

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
23447184
品番
CY3RG40-270
参考基準価格(税別)¥76,840販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
ストローク(mm)
270
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
スイッチレール
(-) スイッチレール付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする