曜日別特売
M45 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂 23447612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)

(48件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚
呼び寸法M45
M45
M36
M56
M64
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
3/4
M7
内容量1枚注文コード23447612品番M45
参考基準価格(税別)¥3,142販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

パック単位の小口販売です。

呼び寸法M45材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: ボルト取付用のスプリングワッシャーとして

ステンレス素材に取り付けるのにボルト一式もステンレスを使用しました。問題なく使えて、見栄えも綺麗になりました。

2025-07-17
用途: メンテナンス

ステンレス製のばね座金を探していましたが、サイズも豊富で探しやすく品質も十分満足できる商品です。

2025-04-16
用途: 鼻鏡の固定具として
みはし医院医療・福祉・介護関連業

鼻鏡のネジが劣化。M3の4mmのボルトで固定すると、ちょっと長いので、こちらのワッシャーで調整して止めると丁度良いです。

2025-02-06
用途: 手製の治具製作に
建設業・工事業

10枚程度の小分けがホームセンターにも売っているが、わざわざ車で出かけてまで買うのも面倒。
という訳で、小物はある程度必要なもの、個数がまとまったときに買うようにしている。
今すぐ欲しい、という時には駄目だが、材料が揃ったら作り始めるという自分の用途ではとても安価で毎回助かっている。

2025-03-02
用途: M3用ゆるみ止め
その他業種

価格と品質・数量において適正価格で素晴らしい。1回締めてから緩めても、元の形状に復元されるから、しっかりとばね座金の役目を果たしてくれる。

2025-02-05
用途: 海外ボルトのワッシャに使用
製造業

海外製の6番のボルトのワッシャに使用しています。海外製のボルトは頭が取れたりねじ切りが甘かったり細かったり問題多数のため、ボルトは高くても海外から予備を買いますが、ワッシャはM3.5で代用しています。

2025-01-11
用途: ボルトのゆるみ止めに使用

手持ちのスプリングワッシャーが無くなったため補充用に購入した。
特に問題なく使用できています。

2024-12-07
用途: しっかり使えています。
農・林・水産業

機械の追加部品を自作して利用しました。規格どおりピッタリで使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4147:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする