曜日別特売
1" スプリングワッシャー(鉄/クロメート) (インチねじ) 大阪魂 23447777

スプリングワッシャー(鉄/クロメート) (インチねじ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(7枚)
呼び寸法1"
内容量1パック(7枚)注文コード23447777品番1"
参考基準価格(税別)¥612販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

パック単位の小口販売です。
インチサイズ

呼び寸法1"材質/仕上鉄/クロメート種類スプリングワッシャーねじの種類ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05697955
2023-02-25
用途: 自動車整備
製造業

板バネ車のローダウン時に潰れたスプリングワッシャーが多い為、購入しました。問題無く使えてます。

対象商品 : 05697973
2019-09-09
用途: 自動車メンテナンス

スプリングワッシャーだけが廃番になっていたのでこちらを購入。特に問題はありませんでした。

対象商品 : 05697955
2017-08-15
用途: 農用トラクタの作業機
有限会社さいとうファーム

ロータリーの爪ボルトの締め付けにちょうど良いものが無く
探していました、不具合は無いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
767:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする