高さ(mm)2570シリーズMr.トールマン ダンディ間口(mm)2200奥行(mm)1590付属品棚(HT-07W×1、HT-14W×1、HT-07LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(1本)アンカープレート仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数12ヶ別途。色ジェイドグレータイプ多雪型/標準型耐荷重(kg)(床)2100屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40耐荷重(N/m2)屋根/3000(約300kgf/m2)床面積(m2)3.5(1.06坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)2144×1420