高さ(mm)2570シリーズMr.トールマン ダンディ間口(mm)2532奥行(mm)2290付属品棚(HT-12W×2、HT-14LW×1)、アルミフック(3個)たて樋(2本)アンカープレート仕様扉の開き方向は変更可能。基礎ブロック必要数20ヶ別途。色ジェイドグレータイプ一般型/結露減少型耐荷重(kg)(床)3480屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)床面積(m2)5.8(1.76坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850扉形式引き戸内部寸法(間口×奥行)(mm)2476×2120