不二貿易
ウッドグラデーション チェスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
23464823
品番
96302
参考基準価格(税別)
¥28,250
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
段数
4
幅(mm)
800
奥行(mm)
390
高さ(mm)
890
仕様
E1ボード使用(低ホルムエルデヒド)、引出:プラスチックレール仕様、背面化粧
材質
プリント紙化粧繊維板/天然木(脚部・取っ手)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×390×890(脚部高さ100、取っ手高さ20)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×325×120
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません