不二貿易
カウンターチェア シェル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
レッド
ブラック
ホワイト
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
23465645
品番
93291
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色(張地)
レッド
座面高さ(mm)
590~800
座面寸法(幅×奥行)(mm)
455×350
材質
スチール(クロムメッキ)/合成皮革(PVC)/ウレタンフォーム/積層合板
幅(mm)
480
色
レッド
高さ(mm)
840~1050
奥行(mm)
500
素材
合成皮革(PVC)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
455×350
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません