※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R63TF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
2000
1100
2000
350
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23469444
品番
CY3R63TF-2000
参考基準価格(税別)
¥207,790
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2000
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63
ポートねじの種類
(TF) G
スイッチレール
(-) スイッチレール付
CADデータダウンロード