曜日別特売
CY1F25R-340-M9BZ-XB10 マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-340 SMC 23473854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-340

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23473854
品番
CY1F25R-340-M9BZ-XB10
参考基準価格(税別)¥115,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
ストローク(mm)
340
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
配管方向
(R) 右側集中配管
アジャストボルト追記号
(-) 両側標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする