※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-640B
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23475979
品番
CY1HT25-640B-Y7BWL-XB10
参考基準価格(税別)
¥246,680
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
640
アジャスタボルト
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード