CY1HT32-250-Y7BWS-XB10 マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-250 SMC 23476916

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-250

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個アジャスタボルト(-) アジャストボルト付注文コード23476916品番CY1HT32-250-Y7BWS-XB10
参考基準価格(税別)¥192,780販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)250アジャスタボルト(-) アジャストボルト付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする