SANEI(旧:三栄水栓製作所)
PCシャワー掛具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
メッキ
ホワィト
メッキ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23477046
品番
PS30-85
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スタンダードなシャワ掛け具、ビス・プラグ・接着材付き
色
メッキ
付属品
ビス、プラグ、接着剤付
材質
ABS樹脂
取付方式
ビス/プラグ/接着剤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×120×60(パックサイズ)
角度調節
×