T940-16 塩ビ管ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477387

T940-16 塩ビ管ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477387
T940-16 塩ビ管ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477387

塩ビ管ユニオン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)16
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード23477387品番T940-16
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途一時補修用、理設用適合パイプ呼び径16A適合呼び16用材質塩化ビニル樹脂形状ユニオン種類塩ビ管用継手呼び径(B)1/2外径(Φmm)43.6接続方式締付け接続呼び径(A)16
注意
※一時補修用。埋設用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-17
用途: 水道管の補修に
農・林・水産業

ソケットでも良いのですが、配管の設置都合上アオって差し込むことになるので…ユニオンならその必要がなく補修できるので重宝してます。内部のパッキンだけ売ってたら最高なんですけどね。

対象商品 : 23477405
2019-11-25
用途: PP管接続
農・林・水産業

寸法では34m/mの表記しかなく、pp管の接続可能かと判断しましたが不可能でした。加工して使用します。

1が参考にしています
対象商品 : 23477387
2019-07-29
用途: 作業場用
物部製炭所農・林・水産業

値段もてごろで、問題なく使っています。
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする