CY1HT32-450-XB10 マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-450 SMC 23477415

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT32-450

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個アジャスタボルト(-) アジャストボルト付注文コード23477415品番CY1HT32-450-XB10
参考基準価格(税別)¥213,020販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)450アジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする