SANEI(旧:三栄水栓製作所)
シーリングコード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23477667
品番
PP76
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ひも状のシール材
テープ長さ(m)
0.5
材質
PTFE
長さ(mm)
約500
色
ホワイト
材質(テープ)
PTFE
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
水廻り部材
水廻り工具
水廻り用テープ・シーリング
シーリングコード SANEI(旧:三栄水栓製作所)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
23477667
2023-02-18
用途:
出張修理用の万一の備え
有限会社吾嬬製作所 様
給水部分を有する厨房機器の修理時に、通常のシールテープでは漏水が止まらない場合の緊急対応用に購入。まだ使用した事はありません。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります
水廻り用締付工具
水廻り用開閉工具
水廻り用取り外し工具
水廻り用つば出し工具
水廻り用切断工具
水廻り用曲げ工具
水廻り用面取り工具
水廻り用修理工具
水廻り用テープ・シーリング
その他水廻り工具
テストプラグ
シェアする
マイページ