PP75-1S-10 シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477694

 

PP75-1S-10 シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477694
PP75-1S-10 シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477694
PP75-1S-10 シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477694

シールテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)約10
テープ長さ(m)10
内容量1個注文コード23477694品番PP75-1S-10
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用

テープ長さ(m)10基材PTFE材質PTFE長さ(m)約10

商品説明動画

KS-05単水栓 壁の間からの水モレ修理&交換
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23477703
2021-04-25
用途: 機械のメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

とても良いです。以前より使用させてもらっています!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
1が参考にしています
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする