曜日別特売
PP42-14S-32 排水栓取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477922

PP42-14S-32 排水栓取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477922
PP42-14S-32 排水栓取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477922
PP42-14S-32 排水栓取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477922
PP42-14S-32 排水栓取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23477922

排水栓取付パッキン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合排水管径32mm用
内容量1個注文コード23477922品番PP42-14S-32
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
用途洗面器用排水栓取り付け用材質NBR適合排水管径32mm用仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23477913
2024-05-29
用途: 古いジムニーの鍵付き燃料キャップのパッキンとして
自動車・二輪車・自転車関連業

燃料キャップのパッキンがひび割れてしまったので、同サイズの物を探していました。
材質がNBR(ニトリルゴム)で耐油性もあり、内径外径がぴったりだったので、試しに購入。
三角パッキンの方が厚み10mm、平パッキンの厚みが1mmで、もとのパッキンの厚さが11mmだったのでぴったり。
本来の使用用途とは違いますが、安いですし代替品としてこまめにチェックして使おうと思います。

対象商品 : 23477922
2024-02-16
用途: 洗面台の取り付け用パッキンの交換に使用
サービス業

パッキンの経年劣化より水漏れが生じ修理部材として購入。翌々日に届きましたので大変助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする