曜日別特売
PP50-50 O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23478455

PP50-50 O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23478455
PP50-50 O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23478455

O〈オー〉リング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径(Φmm)49.7
49.7
47.6
49.6
51.6
52.6
54.6
55.6
57.6
59.6
61.6
62.6
64.6
66.6
69.6
70.6
74.6
79.6
84.6
89.6
94.6
99.6
101.6
104.6
109.6
111.6
114.6
119.6
124.6
129.6
131.6
134.6
139.6
144.6
149.6
内容量1個注文コード23478455品番PP50-50
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
用途水道用内径(Φmm)49.7材質NBR厚さ(mm)3.5最高使用温度(℃)80太さ(mm)3.5
注意
※石油・電気・薬品・ガスなど器具への使用および直射日光のもとでの使用と保存は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする