曜日別特売
CY1H10-110-XB10 マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H10 SMC 23478675

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H10

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)110ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード23478675品番CY1H10-110-XB10
参考基準価格(税別)¥62,320販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)110アジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする